MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
D12
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09140424
品番
D12-8
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
寸法D(Φmm)
8
寸法D1(Φmm)
26
寸法d(Φmm)
6
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
22
寸法D-d(Φmm)
2