ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
合板用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
405
刃数
120
注文コード
09141168
品番
405×3×25.4×120P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,750
この商品は
外径・刃数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
合板
用途
ヨコ
仕様
研磨 5:1
刃数
120
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
405
刃厚(mm)
3