ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
ホゾ取用チップソー 縦
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
09141843
品番
235×2.2×19×40(右・左)P
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
235
穴径(Φmm)
19
刃数
40(右・左)
刃厚(mm)
2.2
用途
リョービ
仕様
チドリ研磨