ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
ホゾ取用チップソー 縦
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
09141886
品番
255×2.6×25.4×40(右・左)P
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃数
40(右・左)
刃厚(mm)
2.6
用途
リョービ
仕様
両側研磨