※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
V溝ビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09142174
品番
V60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
25
寸法D(Φmm)
25
寸法l1(mm)
21.7
寸法d(Φmm)
6
寸法L(mm)
57
寸法l2(mm)
27
呼称
6×60°
K(°)
60
用途
文字・飾り彫刻等に