※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN5 ギンナン 大日商 09142323 GN5 ギンナン 大日商 09142323

ギンナン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09142323 品番 GN5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,680 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

寸法B(mm)17 寸法R(mm)10 シャンク長D(mm)44.5 シャンク径S(Φmm)12 ベアリング外径E(mm)19 呼称5分 刃径A(Φmm)49 用途ルーター用 仕様コロ付 材質超硬 刃径(Φmm)49 シャンク径d(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする