ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
組子用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09142683
品番
160×1.2×20×60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
ブロンズ
用途
ブロンズ
仕様
両側研磨
刃数
60
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
160
刃厚(mm)
1.2