ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
組子用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09142726
品番
185×1.2×20×60P
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
ブロンズ
用途
ブロンズ
仕様
両側研磨
刃数
60
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
185
刃厚(mm)
1.2