ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
組子用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09142744
品番
203×1×25.4×40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
段付
仕様
両側研磨
刃数
40
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
203
刃厚(mm)
1