ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
組子用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09142753
品番
255×1.3×25.4×50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ストレート
仕様
両側研磨
刃数
50
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.3