A アリギリ 大日商 09142856

A アリギリ 大日商 09142856
A アリギリ 大日商 09142856
A アリギリ 大日商 09142856

アリギリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード09142856品番A
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

用途
トリマー用
寸法B(mm)13シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8K(°)75呼称6×15刃径A(Φmm)15寸法C(mm)8仕様コロ付トラスコ品番356-2182材質超硬刃数2全長(mm)48刃長(mm)13刃径(Φmm)15シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09142856
2020-12-17
用途: 門戸

コロが付いているので、たんへん使い易く、納期短縮ができた。

対象商品 : 09142856
2018-03-24
用途: 機械のメンテナンス
飲食業

まだ、使用していません。とりあえず何時でも使えるように。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする