ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
ALCアングル用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
160
注文コード
09142918
品番
160×2×20×36P
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
ALCアングル
刃数
36
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
160
刃厚(mm)
2