ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
金属サイディング用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
110
注文コード
09143085
品番
110×1.6×20×40P
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
110
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
刃数
40
用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど
適合材
金属サイディング