07-063 JK-063 チタニウム メッシュジャケット Rスペック コミネ 09145465

07-063 JK-063 チタニウム メッシュジャケット Rスペック コミネ 09145465 07-063 JK-063 チタニウム メッシュジャケット Rスペック コミネ 09145465 07-063 JK-063 チタニウム メッシュジャケット Rスペック コミネ 09145465 07-063 JK-063 チタニウム メッシュジャケット Rスペック コミネ 09145465

JK-063 チタニウム メッシュジャケット Rスペック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09145465 品番07-063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

両肩のチタニウムスライダーと背面のエアロダイナミクスパッドが特徴的なハイエンドテキスタイルメッシュジャケット。
全身に渡りシャーリングとストレッチパネルを多用し、レーシングスーツ譲りの運動性を実現。
肩・肘に加え背中にも新型CEハードプロテクターを標準装備し、保護性能にもさらなる磨きをかけています。
肩と腰に備えたアジャスターにより体によりフィットさせることができます。
着脱可能な透湿防水ライナーはポケッタブル仕様の専用タイプを標準装備。

材質アウトシェル/ポリエステル82%・ナイロン16%・ポリウレタン2% ライニング/ポリエステル100% BLACK/NEON サイズS 胸囲(cm)103 身長(cm)155〜165 着丈(cm)65 機能肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備/夜間被視認性を高めるLEDユニットを装備 裾廻り(cm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする