07-036 JK-036 チタニウムレザーメッシュジャケット - フィオーレ コミネ 09145772

JK-036 チタニウムレザーメッシュジャケット - フィオーレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09145772 品番07-036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

質感の高いレザーとメッシュのコンビネーションジャケット
牛革は強度の必要な肩と肘に使用
ネックプロテクターをはじめ、全身にプロテクターを装備
ライディングフォームに適した立体パタンに運動性と通気性に優れる伸縮メッシュ生地のパネルを効果的に配置
ハイエンドモデルにふさわしい質感と最高のプロテクション性能と運動性を備えています

材質ポリエステル・ナイロン・レザー BLACK/IVORY サイズ4XL 胸囲(cm)136 身長(cm)175〜 着丈(cm)70 機能肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備/夜間被視認性を高めるLEDユニットを装備 裾廻り(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする