07-047 JK-047 スリムフィットライディングメッシュジャケット コミネ 09146524

07-047 JK-047 スリムフィットライディングメッシュジャケット コミネ 09146524 07-047 JK-047 スリムフィットライディングメッシュジャケット コミネ 09146524 07-047 JK-047 スリムフィットライディングメッシュジャケット コミネ 09146524 07-047 JK-047 スリムフィットライディングメッシュジャケット コミネ 09146524 07-047 JK-047 スリムフィットライディングメッシュジャケット コミネ 09146524

JK-047 スリムフィットライディングメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09146524 品番07-047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

絶妙なスリムフィットパターンとストレッチメッシュの採用により、窮屈さを感じにくい着用感と美しいシルエットを実現したメッシュジャケット。
肩・肘に加え、胸部にハードプロテクターを装備し、さらに背面にも新開発CE規格軽量バックプロテクターを装備と、装備面でも侮れない一着。
専用パターンで仕立てた女性サイズも用意しています。

材質ポリエステル IVORY/BLACK サイズL 胸囲(cm)100 身長(cm)165〜175 着丈(cm)71 機能肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備 裾廻り(cm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする