アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 乾燥器
マルチオーブン等 棚板セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09149743
品番
TAS300
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
適合本体
定温乾燥器:SONW-300、マルチオーブン:MOV-300S、ハイテンプオーブン:HTO-300S、乾熱滅菌器:KM-300B、インキュベーター:SIW-300S
耐荷重(kg)
15
アズワン品番
1-8999-11