アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 乾燥器
マルチオーブン等 棚板セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09149752
品番
TAS450
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
適合本体
定温乾燥器:SONW-450、マルチオーブン:MOV-450S、ハイテンプオーブン:HTO-450S、乾熱滅菌器:KM-450B、インキュベーター:SIW-450S
耐荷重(kg)
5
アズワン品番
1-8999-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000