刷毛付瞬間接着剤

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(4g) 注文コード09151624 品番1743F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

瞬時に接着します。
だれでも簡単に使用できます。
室温で強力に接着します。
作業工程の迅速化、合理化がはかれます。

主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材 用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。 種類刷毛付容器タイプ 液色透明 粘度(mPa・s[cP])100(100) 比重1.05 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09151624
2021-06-16
用途:
プラスチック製品の修理接着

さすがプロユースのスリーボンドです。もっとも有名な黄色いメーカーの物より確実に良い。

対象商品:
09151624
2020-05-30
用途:
作業用

接着が早く、値段も良いので強度も十分あります。使いやすいです。

対象商品:
09151624
2017-05-25
用途:
予備で購入
製造業

数が多いので、購入しました。少しでも安全管理をしたいので本体を購入しましたが、良いと思います。

対象商品:
09151624
2014-02-03
用途:
タイトラキャップの接着に使用。

タイトラキャップに付属の接着剤が使用できなくなったため、同じものを購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする