セット内容
KTC:
樹脂柄ドライバー:D1P2-1/2-2
樹脂柄ドライバー:D1M2-6
樹脂柄ドライバー:D1PS-2
9.5sqソケット(六角):BS-08/10/12/13/14/17/19
9.5sqラチェットハンドル:BR3E
9.5sqスピンナハンドル:BS3E
9.5sqエクステンションバー:BE3-075/150
コンビネーションプライヤー:PJ-200
ラジオペンチ:PSL-150
ニッパ:PN1-150
コンビネーションレンチ:MS2-08/10/12/13/14/17/19
OH:
コンビハンマー:CH-10
E-Value:
板ラチェットドライバー
25mmビット(+0/1/2/3、-4/5.5/7/六角3/4/5/6)
6.35sqソケット(6/7/8/10/12/13)
SK11:
ボールポイント六角棒レンチセット:KCSBH9F(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)
マグネットトレー丸:SMT-150R
ツールボックスベアリング付:TBD132B-X
サイズ
D1P2-1:+1×170mm、D1P2-2:+2×210mm、D1M2-6:-6×210mm、D1PS-2:+2×75mm
BS-08:8mm、BS-10:10mm、BS-12:12mm、BS-13:13mm、BS-14:14mm、BS-17:17mm、BS-19:19mm
BR3E:180mm、BS3E:300mm、BE3-075:75mm、BE3-150:150mm、PJ-200:200mm、PSL-150:165mm、PN1-150:160mm
MS2-08:8mm、MS2-10:10mm、MS2-12:12mm、MS2-13:13mm、MS2-14:14mm、MS2-17:17mm、MS2-19:19mm
CH-10:450g
25mmビット:+0/1/2/3,-4/5.5/7,六角3/4/5/6
6.35sqソケット:6/7/8/10/12/13
KCSBH9F:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
SMT-150R:Φ150
質量(kg)約12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×約218×約270
入数1セット(55点組)