- ガスバーナー ワーゼフ 09156253

ガスバーナー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09156253 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ガス処理及び製作加工に簡単に利用できるガスバーナーです。

適合ガス天然ガス用 ガスの種類天然ガス(11A、12A、13A) タイプ2重管コックなし ホース口径(Φmm)9.5 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)11.5 アズワン品番6-464-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09156262
2018-05-28
用途:
半田付け時の補助熱源として使用。

都市ガスで使用。熱量調節が簡単で安定した熱量が得られ重宝している。

対象商品:
09156244
2017-08-13
用途:
燻製をするときのチップの加熱に使います。
その他業種

まだ使用していませんが、細かく調整ができるので燻製のスモーカー内の温度管理が簡単そうで気に入っています。

対象商品:
09156262
2016-02-23
用途:
理科の実験で使用する。

一般的である。

対象商品:
09156244
2014-08-15
用途:
電極の処理
天野医院 様

LP用のガスバーナーです。特に問題無いです。

対象商品:
09156244
2014-03-14
用途:
刀用はばきの製作とサイホン式コーヒーを立てるためにアトリエで活用する。

取説が無いため、当初穴詰りと思った・ガスの炎調整ネジがロック状態であり、
点火不能となった。
ロックネジを緩め、ガスコックをオープンで点火できた。
 
ネジロック示すシール等が有ると即座にわかったと思われます。

紙に一行「ロックネジを緩めてからガスバルブオープン」、点火時の注意点が欲しかった。

このタイプは初めてなのでこんな些細な事ですがコメントしました。 

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
09156262
2013-07-11
用途:
ガラスの加工

低温ガラスには、有効だった。 
高温ガラスには、無理だった。
以上。

1人が参考にしています
対象商品:
09156244
2009-12-23
用途:
金属の加熱
宮本清志漁具株式会社 様

使い勝手もよくいい品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする