ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの シュレッダー
ナカバヤシの 小型電動シュレッダー
パーソナルシュレッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09157425
品番
NSE-T01W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
各メディアを4×32mmにクロスカット細断可能。CD・FD・キャッシュカード・ポストカード・A6用紙に対応。A4用紙は縦に二つ折りして投入出来ます。
最大細断枚数
A4(二つ折り)5枚/約14秒
CD1枚/約8秒
FD1枚/約9秒
カード1枚/約5秒
ハガキ5枚/8秒
定格時間(分)
3
ダストボックス容量(L)
約3.7(A4コピー用紙換算45枚)
細断寸法(mm)
約4×32
質量(kg)
約5.8
タイプ
クロスカット
定格消費電力(W)
244/258
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×192×282
運転音(dB)
59/無負荷時(74/CD細断時)
定格電圧・周波数
100V・50/60Hz
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
246×192×282