※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09158235 品番 SMP-BU R1/2 100X3.5MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 接続ねじR1/2 圧力範囲(MPa)3.5 最小負荷DC5V 160mA メーカー商品コードSMP-941B-3.5MPA-HL 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする