コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-423 チームウインドブレーカー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
09158932
品番
03-423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
インストラクターから要望の多かったペンホルダーを左胸に設けた新タイプのウインドブレーカーです。
チームジャケットとしても最適で背面にプリントが可能です。
サイズ
XL
材質
ナイロン・ポリエステル
色
YELLOW
胸囲(cm)
124
身長(cm)
170〜180
着丈(cm)
71
機能
肩・肘・脊椎にプロテクター用ポケット/プリント対応
裾廻り(cm)
84(84-94)