07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162247

07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162247
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162247
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162247
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162247
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162247
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162247

PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズMB
内容量1着注文コード09162247品番07-716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

開閉式の大型ベンチレーションを大腿部に装備した通年使用可能(厳冬期の着用には適切なインナーの併用をお勧めします)な高機能ライディングパンツがリニューアル。
新たに対応ジャケットやサロペットベースと接続できるコネクションジッパーを装備した他、ポケットの使い勝手など細かな部分に改良を加えています。

サイズMB材質ポリエステル・ナイロンBLACK身長(cm)160~股下(cm)75機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備ヒップ(cm)110胴囲(cm)81、(最大値)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする