日本研紙
日本研紙の マジックディスク・サンディングペーパー
日本研紙の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ドライタックペーパー(のり付、6穴)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
09162492
品番
DRAD-DDSN #60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。
ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
外径(Φmm)
125
粒度
60
砥材
AA
基材
Dw
用途
空とぎ用
仕様
目詰まり防止加工品
形状
円形
穴数
6
穴の有無
有り