PK-707 フルアーマードメッシュパンツ ラグーザ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09162703 品番07-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な保護範囲の広さで好評のPK-659フルアーマードメッシュパンツの後継モデル
腰・尾骨・大腿部・膝・脛など必要と思われる全ての部位を保護できる機能性はそのままに、新たに尾骨パッドに位置調整機能を追加し安心感と快適性を向上
夜間被視認性を向上するリフレクターをより効果的な位置に配置するなど、細かな改良を施しています
ウエストの大きめなワイドサイズに加えて股下長めのトールサイズも設定し、より多くのライダーに対応します。

サイズ3XLB 材質ナイロン・ポリエステル BLACK 身長(cm)175〜 股下(cm)78 ウエスト(cm)112、(最大値)119 機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備 ヒップ(cm)136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする