日本研紙
日本研紙の マジックディスク・サンディングペーパー
日本研紙の ロールタイプ
マジックタックロール(115mm幅)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
09162876
品番
115×15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
粒度
40
幅(mm)
115
長さ(m)
15
砥材
AA
基材
Dw
用途
生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。
仕様
目詰まり防止加工品
形状
角形ロール