※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックタックロール(115mm幅)

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09162937 品番 115×15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。

粒度180 幅(mm)115 長さ(m)15 砥材AA 基材Cw 用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。 仕様目詰まり防止加工品 形状角形ロール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09162903
2013-10-10
用途:
汚れのある木材の研磨
杉山箪笥店 様

研磨力もよく長持ちがよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする