PK-710 メッシュライディングジーンズU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09163367 品番 07-710
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルでどんな車種にも合わせやすいジーンズスタイルのメッシュパンツ。
膝のCEプロテクター、腰横のウレタンパッド、リフレクターというライディングパンツの基本性能をしっかり備えた人気アイテムです。
新たにXSサイズを追加しました。

サイズXS 材質ポリエステル・ナイロン BLACK 胸囲(cm)87 身長(cm)150〜160 ウエスト(cm)67 機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断 裾廻り(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする