PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXLB BLACK 注文コード09163403 品番07-711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

上質な風合いのテキスタイルとメッシュのライディングパンツ
膝・股・腰にストレッチパネルとシャーリングを配置
立体裁断パターンとの組み合わせで長時間のライディングをサポート
ジャケットと合わせやすい2つのカラーにワイドサイズも展開する幅広いサイズを設定しています

サイズXLB BLACK 身長(cm)170〜 股下(cm)78 ウエスト(cm)92、(最大値)101 材質ナイロン・ポリエステル 機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備 ヒップ(cm)124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09163613
2015-05-26
用途:
ツーリング

生地がゴワゴワしているが安全面に配慮されていると感じます
膝の三段階調整の方法がわからないのが少し不満です、何回探しても調整できるような
場所が見つかりません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする