PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09163534 品番 07-711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

上質な風合いのテキスタイルとメッシュのライディングパンツ
膝・股・腰にストレッチパネルとシャーリングを配置
立体裁断パターンとの組み合わせで長時間のライディングをサポート
ジャケットと合わせやすい2つのカラーにワイドサイズも展開する幅広いサイズを設定しています

サイズ5XLB IVORY/SHINY IVORY 身長(cm)175〜 股下(cm)78 ウエスト(cm)116、(最大値)125 材質ナイロン・ポリエステル 機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備 ヒップ(cm)148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09163613
2015-05-26
用途:
ツーリング

生地がゴワゴワしているが安全面に配慮されていると感じます
膝の三段階調整の方法がわからないのが少し不満です、何回探しても調整できるような
場所が見つかりません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする