RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 電動工具 本体
RYOBI(リョービ)の 研磨(電動)
RYOBI(リョービ)の オービタルサンダー
サンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09165344
品番
MS-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
93×185
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
電源(V)
単相100
電流(A)
2.3
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
243
付属品
木工用ペーパー#100×1
用途
木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に
質量(kg)
1.3
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。