CID-800 インパクトドライバ RYOBI(リョービ) 09165371

インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09165371 品番CID-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200

クラス最軽量のコンパクトボディ。手になじむダブルソフトグリップ

トルク(N・m)80.0 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 回転数(min-1[r.p.m])0〜2200 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 電源(V)単相100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 長さ(mm)191 付属品プラスドライバビット(No.2×65) 用途回転と打撃によるスピーディなネジ締め 質量(kg)0.85
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする