CJ-250 ジグソー RYOBI(リョービ) 09165387

ジグソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09165387 品番CJ-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる

切断能力(mm)軟鋼板3 切断能力(mm)木材25 ストローク数(min-1[回/分])2100 ストローク(mm)16 電源(V)単相100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 長さ(mm)175 付属品ブレード(木工円切り仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm) 用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に 質量(kg)0.95
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09165387
2011-12-22
用途:
木材の曲線切断用

付属ブレードの切れ味がよい。軽いが重心が低いのであまり暴れない。ブレードの取り付け方向が刃の方向と一緒で、ブレードのメーカーを選ばず使えるのが利点。
ただ、そのブレード取り付け時に可動部分が下がってないとナットを回せないのに、可動部分を手で移動できない。だからスイッチを入れては切り、入れては切り、を繰り返して、ナット2つがカバーに隠れない位置に来るまでトライさせられるのが最大の欠点。透明カバーが跳ね上がれば良いのに。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする