JK-503 GTX ウインタージャケット デネブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード09167192 品番07-503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

取外し可能保温インナー。胸と腰にフラップ付きの大型ポケットを装備。底面に水抜き穴を配置しています。

サイズL 材質ナイロン・ポリエステル・GORE-TEX(R)ライナー BLACK 胸囲(cm)125 身長(cm)165〜175 着丈(cm)78 機能透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/別売SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断 裾廻り(cm)110 初期耐水圧(mm/cm2)45000以上 初期透湿性(g/m2・24hr)20000以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09167192 07-503 21209913 07-5031 JK-503 GTX ウインタージャケット デネブ コミネ JK-503 GTX ウインタージャケット デネブ コミネ 1着 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする