※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

602A-L 150A バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム) 09168485 602A-L 150A バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム) 09168485

バタフライバルブ(アルミダイカスト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09168485 品番 602A-L 150A
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

OKM独自の親ソフトタッチシートにより経済的に、トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化、アルミ本体とネック部ステンレス鋼を一体化 結露防止に強い、JIS適合バルブ、JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止、液体接液部は腐蝕性に優れ長寿命

塗装
ポリエステル粉体塗装
ライトブルー
呼び径(A)150 呼び径(B)6 用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 質量(kg)概算5.8 材質(本体)ADC12 形式レバー式 使用温度範囲(℃)0〜120 寸法L(mm)56 適合フランジJIS:10K 寸法d(mm)154 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)260 材質(シート)EPDM 耐圧(MPa)シート試験圧力:1.1/ボディ試験圧力:1.5 寸法H1(mm)138 寸法H2(mm)249 寸法g(mm)210 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS420J2 材質(ディスク)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列 呼び圧力10K バルブ種類バタフライバルブ
注意
※油及び油分が混入している流体には、シートリングEPDMは使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする