602A-G 150A バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム) 材質(本体)ADC12 09168555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

602A-G 150A バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム) 09168555 602A-G 150A バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム) 09168555

バタフライバルブ(アルミダイカスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード09168555 品番602A-G 150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,200
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る

OKM独自のソフトタッチシートにより経済的に
トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化
アルミ本体とネック部ステンレス鋼を一体化 結露防止に強い、JIS適合バルブ
JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止
液体接液部は腐蝕性に優れ長寿命

材質
ボディ:ADC12
ディスク:SCS14
ステム:SUS420J2
シートリング:EPDM
耐圧(MPa)
シート試験圧力:1.1
ボディ試験圧力:1.5
塗装
ポリエステル粉体塗装
ライトブルー
呼び径(A)150 呼び径(B)6 用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用 形状ストレート 質量(kg)概算6.8 材質(本体)ADC12 形式ギヤー式 使用温度範囲(℃)0〜120 寸法L(mm)56 適合フランジJIS:10K 寸法d(mm)154 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)172 寸法H1(mm)138 寸法H2(mm)230 寸法g(mm)210 ハンドル形状ギア式 面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※油及び油分が混入している流体には、シートリングEPDMは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09168555 602A-G 150A 36623431 602A-G ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする