773Z-1J 40A バタフライバルブ(アルミダイカスト) 巴バルブ 09168573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

773Z-1J 40A バタフライバルブ(アルミダイカスト) 巴バルブ 09168573 773Z-1J 40A バタフライバルブ(アルミダイカスト) 巴バルブ 09168573

バタフライバルブ(アルミダイカスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09168573 品番773Z-1J 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

業界トップクラスの結露防止機能
Cv値を10〜15%向上し、優れた流体通過特性を実現
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上
温度・適用流体範囲を拡大し、多様な分野に使用可能
EPDM・シリコン成形(給湯用)のシートリングとアルミボディ、異種素材を複合することで耐熱・耐汚性を向上

塗装
エポキシメラニン系焼付塗装(マンセル2.5BG6/12)
但しコラム部は黒色
種類バタフライバルブ 使用流体水・薬品 材質(本体)ADC12 接続ウエハー パイプの呼び40A(1 1/2B) ハンドル形状レバー式 呼び圧力5K・10K 最高許容圧力(MPa)1 本体形状中心型ウェハータイプ 弁仕様773Z 材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 寸法D(Φmm)80 寸法d(Φmm)45 寸法H1(mm)61 寸法H2(mm)132 寸法H3(mm)54 寸法L(mm)35 寸法W(Φmm)160 規格JIS B 2032規格品 連続使用温度(℃)EPDM:-10〜70℃(オプション:NBR:-0〜60℃) 用途建築分野、給湯・給水、食品分野、装置廻り 種別ロックレバー式 質量(kg)概算1.1 形式1J-1 使用温度範囲(℃)EPDM:-20〜120℃(オプション:NBR:-10〜80 ℃) 呼び径(B)1-1/2 呼び径(A)40 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
注意
※油及び油分が若干でも混入している流体にはシートリングがEPDMゴムなので使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする