07-908 PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 09174034

PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3XL
内容量1着注文コード09174034品番07-908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

防風・防水・保温 といった、ウインターシーズンのライディングに不可欠な機能をお求めやすい価格にパッケージしたアイテム。
右側面がジッパーでフルオープンになるサイドジッパー方式で、優れた使い勝手の中綿入りオーバーパンツです。

サイズ3XL材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・綿BLACK身長(cm)180~190股下(cm)86機能透湿防水素材を使用/膝にプロテクター標準装備/パンツのサイドがジッパーでフルオープン可能/保温性を高める中綿入り/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断ヒップ(cm)135胴囲(cm)92、(最大値)112
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする