PK780 レザーパンツ サトゥルノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09176125 品番02-780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ニースライダーを標準装備した本格レーシングスタイルのパンチング仕様レザーパンツです
膝プロテクターをはじめとする安全装備はもちろん、取り外して洗濯可能なメッシュライニングや壊れにくいベルクロ式の腰ベルト等、使いやすさにも定評があるロングセラーアイテムです
豊富なサイズをラインナップしているため、これまでレーシースタイルのパンツを選べなかった方にも対応しております

サイズ5XLB 材質レザー・ケブラー・ポリエステル BLACK 身長(cm)175〜 股下(cm)81 ウエスト(cm)107 機能膝カップ/パンクセンサー標準装備/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/通気性を高めるパンチング加工を施した革(または合皮)/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備 ヒップ(cm)126 適応体重(kg)〜100〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする