4070FK300 振とうフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス) 09183465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

振とうフラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09183465 品番4070FK300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,280
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

肉まわりが均一で厚く丈夫です。
振とう効果の良い形状です。
振とう中、飛沫があがりにくい形状になっています。
坂口フラスコとも呼ばれます。

種別振とうフラスコ 容量(mL)300 材質硼珪酸ガラス ゴム栓(No.)9 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)97×200×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする