※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の フラスコ
振とうフラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09183483
品番
4070FK1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,190
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
肉まわりが均一で厚く丈夫です。
振とう効果の良い形状です。
振とう中、飛沫があがりにくい形状になっています。
坂口フラスコとも呼ばれます。
種別
振とうフラスコ
容量(mL)
1000
材質
硼珪酸ガラス
ゴム栓(No.)
11
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)
140×303×34