アズワン品番1-6009-01
付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
質量(kg)35
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)5W(平均)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚板耐荷重(kg)35kg/枚
材質(棚板)ステンレス製(SUS430)
電源コード2Pプラグ付コード 3m
棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×600×1770
設定湿度(%)20〜50%RH(使用環境により異なります。)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70