アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
ラコムエース(平型サーミスター式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09188584
品番
HT-80
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥133,100
販売価格(税別)
¥
121,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-107-03
仕様
攪拌:噴流ポンプ、温度計付き
質量(kg)
4.0
使用温度範囲(℃)
27〜80
型番
HT-80
電源コード(m)
1.8
温度精度
±0.1〜0.2℃
ヒーター容量(kW)
1
安全性
フロート式空焚き防止器付き
電源コード
3Pタイプ
温度調節
PT100Ω時分割比例制御(P)
外寸法(mm)
98×356×236
循環方式
CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)
最大電力
AC100V 11A
注意
※水槽は別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000