シェイキングバス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)20 注文コード09188706 品番SB-20
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥238,700
販売価格(税別)
217,000
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。
サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。
試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。

アズワン品番1-5172-02 質量(kg)26.5 容量(L)20 槽内寸法(mm)300×500×150 型番SB-20 付属品振盪ラック(SUS304) 材質ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)100 架数振盪ラック:Φ10mm試験管×252本 振幅(mm)30 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 外寸法(mm)370×565×285 振盪方式往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m])20〜160(無段変速) 振盪台寸法(mm)244×290×130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※水槽は脱着可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

シェイキングバス SB−13
シェイキングバス SB−20(1-5172-02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする