かきまぜ循環ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09189345 品番 FKP-0(接液部:強化ABS樹脂)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,900円となります。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900
アズワン品番1-4141-01 仕様本体 材質接液部:強化ABS樹脂 質量(kg)1.0 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2Pプラグ付 約1.8 ポンプ揚程:最大約350mm(水の場合) 外寸法(mm)本体:80×100×258 撹拌能力約10l/min(水の場合)

商品説明動画

かきまぜ循環ポンプ本体
この動画は、10人が参考にしています。
かきまぜ循環ポンプ外部サーキュレーション(1-4141-02)
かきまぜ循環ポンプ FKP−1(1-4141-03)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09189354
2018-04-11
用途:
水槽水の循環

水を吸い上げて下す方式でなく下部がプロペラに状になってそのまま放出する方式であるため、面倒な掃除など必要がない。思ったより300リットル水槽でもうまい循環ができる。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする