アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
HCL-10-Rコンスタントレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09189381
品番
HCL-10-R
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥68,750
販売価格(税別)
¥
62,500
バスケットに入れる
アズワン品番
1-104-01
仕様
最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)
最高温度(℃)
90
電源コード(m)
1.8
プラグ
3Pタイプ
電源(V)/電流(A)
AC100V 50/60Hz
クランプ取付幅(mm)
10〜25
設定水位
20〜80mm 伸縮
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000