防食・防錆剤(無リン)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL) 注文コード 09189424 品番 ホワイト7SW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥10,901
販売価格(税別)
9,910

恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。
金属表面を錆や腐食から守ります。

アズワン品番1-824-02 使用方法10L当たり100mL添加 容量(mL)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09189415
2020-08-25
用途:
閉鎖系冷却水路の防錆

銅・鉄混成のチラー配管と鉄製ローラーの通水部に対して防錆処理をするべく購入。
投入量(濃度)は充分だったが、防錆効果はよくわからない。
冷却水を交換して投入したが、冷却水は赤錆色のままである。
導入して1か月経過したが さらに2か月様子を見て、防錆剤配合の不凍液に切り替える際に
洗浄して確認します。
効果は、冷却水路用ということでもあり「劇的」な反応は期待できません。

対象商品:
09189424
2020-04-15
用途:
高温炉の冷却水の防食・藻の発生防止に使用

所定分量の水道水で希釈し、高温炉の防食様に使っている。3か月経過したが冷却水は清浄なままで良い様に見える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする