アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ハイパワーデジタルホットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09190246
品番
HP-1LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥128,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。
やけど防止表示機能付きです。
最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度表示精度
FS±0.5%±1digitまたは±3℃
いずれか大きい方
アズワン品番
1-7565-02
温度範囲(℃)
室温+10〜400/430
電源
AC100V 50/60Hz
タイマ機能
設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)
温度センサー
K熱電対
材質(プレート)
アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
温度制御方式
マイコン式PID制御方式
外寸法(mm)
320×295×130
ヒーター容量(W)
1400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09190246
HP-1LA
49701628
HP-1LA
ハイパワーデジタルホットプレート HP-1シリーズ
アズワン
1台
¥
144,000
税込
¥
158,400
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です